OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M8x60mm cinklamella SN061659 - 1148114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 17 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489497
Sonepar cikkszám
SN061659
Gyártói cikkszám
1148114
Gyártói típuskód
MS40HB M8x60 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
17 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M8x60mm cinklamella