OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M8x60mm SN061658 - 1148154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 17 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489565
Sonepar cikkszám
SN061658
Gyártói cikkszám
1148154
Gyártói típuskód
MS40HB M8x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
17 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M8x60mm