OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M10x30mm cinklamella SN061661 - 1148218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489725
Sonepar cikkszám
SN061661
Gyártói cikkszám
1148218
Gyártói típuskód
MS50HB M10x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
13 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M10x30mm cinklamella