Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M10x30mm SN061660 - 1148268

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M10x30mm SN061660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 43.3 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Fej szélessége - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196489794

Sonepar cikkszám

SN061660

Gyártói cikkszám

1148268

Gyártói típuskód

MS50HB M10x30 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

43.3 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Fej szélessége:

13 mm

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M10x30mm