Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x30mm cinklamella SN061665 - 1148226

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x30mm cinklamella SN061665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Hosszúság - 43.3 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Fej szélessége - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196489749

Sonepar cikkszám

SN061665

Gyártói cikkszám

1148226

Gyártói típuskód

MS50HB M12x30 ZL

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Hosszúság:

43.3 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Fej szélessége:

13 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x30mm cinklamella