OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x30mm SN061664 - 1148276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489817
Sonepar cikkszám
SN061664
Gyártói cikkszám
1148276
Gyártói típuskód
MS50HB M12x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
13 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x30mm