OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x60mm cinklamella SN061667 - 1148230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489756
Sonepar cikkszám
SN061667
Gyártói cikkszám
1148230
Gyártói típuskód
MS50HB M12x60 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
13 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x60mm cinklamella