OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x60mm SN061666 - 1148280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489824
Sonepar cikkszám
SN061666
Gyártói cikkszám
1148280
Gyártói típuskód
MS50HB M12x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
43.3 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
13 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M12x60mm