OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M6x30mm cinklamella SN061669 - 1148206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 43 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Fej szélessége - 21 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489695
Sonepar cikkszám
SN061669
Gyártói cikkszám
1148206
Gyártói típuskód
MS50HB M6x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
43 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Fej szélessége:
21 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M6x30mm cinklamella