OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M6x30mm SN061668 - 1148256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 43 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Fej szélessége - 21 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489763
Sonepar cikkszám
SN061668
Gyártói cikkszám
1148256
Gyártói típuskód
MS50HB M6x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
43 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Fej szélessége:
21 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M6x30mm