OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M8x30mm cinklamella SN061671 - 1148210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 43 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 21 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489701
Sonepar cikkszám
SN061671
Gyártói cikkszám
1148210
Gyártói típuskód
MS50HB M8x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
43 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
21 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M8x30mm cinklamella