Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M8x60mm cinklamella SN061673 - 1148214

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M8x60mm cinklamella SN061673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Hosszúság - 43 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Fej szélessége - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196489718

Sonepar cikkszám

SN061673

Gyártói cikkszám

1148214

Gyártói típuskód

MS50HB M8x60 ZL

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Hosszúság:

43 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Fej szélessége:

21 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M8x60mm cinklamella