OBO - Horognycsavar BZ M12 M12x110mm SN061674 - 3498352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Horgony felületvédelme - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Horgony anyaga - rozsdamentes acél
Furatátmérő - 12 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411900
Sonepar cikkszám
SN061674
Gyártói cikkszám
3498352
Gyártói típuskód
BZ12-15-35/110A4
Horgony anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Horgony felületvédelme:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Furatátmérő:
12 mm
Max. szorító vastagság:
15 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horognycsavar BZ M12 M12x110mm