Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Húzó- és leágdoboz 115-170mm esztrichmaa 410x367x115 szalagh SN061822 - 7410043

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes

  • Névleges méret - 250 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 115-170 mm

  • Csatornamagasság - 28-48 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431640

Sonepar cikkszám

SN061822

Gyártói cikkszám

7410043

Gyártói típuskód

UZD 115170 250-3

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Névleges méret:

250 mm

Kiegyenlítési tartomány:

115-170 mm

Csatornamagasság:

28-48 mm

Min. padlóburkoló magasság:

115 mm

Csatornaszélesség:

190-350 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Igen

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Húzó- és leágdoboz 115-170mm esztrichmaa 410x367x115 szalagh