OBO - Idomfedél 20x20mm hófehér SN061851 - 6192777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 17.5 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196796755
Sonepar cikkszám
SN061851
Gyártói cikkszám
6192777
Gyártói típuskód
WDK HF20020RW
Magasság:
17.5 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 20x20mm hófehér