OBO - Idomfedél 20x20mm világosszürke SN061854 - 6183212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 17.5 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196673391
Sonepar cikkszám
SN061854
Gyártói cikkszám
6183212
Gyártói típuskód
WDK HF20020LGR
Magasság:
17.5 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 20x20mm világosszürke