OBO - Impu acélszeg edzett 2x12mm felületkezelés nélkül SN061911 - 3360121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 12 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195292999
Sonepar cikkszám
SN061911
Gyártói cikkszám
3360121
Gyártói típuskód
500 12
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
12 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Szár alakja:
sima
Edzett:
Igen
Hegy alakja:
ék
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x12mm felületkezelés nélkül