OBO - Impu acélszeg edzett 2x16mm felületkezelés nélkül SN061913 - 3360164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 16 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293118
Sonepar cikkszám
SN061913
Gyártói cikkszám
3360164
Gyártói típuskód
500 16
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
16 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Szár alakja:
sima
Edzett:
Igen
Hegy alakja:
ék
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x16mm felületkezelés nélkül