OBO - Impu acélszeg edzett 2x18mm felületkezelés nélkül SN061915 - 3360180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 18 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293170
Sonepar cikkszám
SN061915
Gyártói cikkszám
3360180
Gyártói típuskód
500 18
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
18 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Szár alakja:
sima
Edzett:
Igen
Hegy alakja:
ék
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x18mm felületkezelés nélkül