OBO - Impu acélszeg edzett 2x23mm galvanikusan horganyzott SN061917 - 3361233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 23 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293897
Sonepar cikkszám
SN061917
Gyártói cikkszám
3361233
Gyártói típuskód
500 Z 23
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
23 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x23mm galvanikusan horganyzott