Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Impu acélszeg edzett 2x50mm felületkezelés nélkül SN061921 - 3360504

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 50 mm

  • Átmérő - 2 mm

  • Fejforma - lencse fej

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195293415

Sonepar cikkszám

SN061921

Gyártói cikkszám

3360504

Gyártói típuskód

500 50

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Hosszúság:

50 mm

Átmérő:

2 mm

Fejforma:

lencse fej

Szár alakja:

sima

Edzett:

Igen

Hegy alakja:

ék

Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x50mm felületkezelés nélkül