OBO - Impu acélszeg edzett 2x60mm galvanikusan horganyzott SN061924 - 3361608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 60 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195294191
Sonepar cikkszám
SN061924
Gyártói cikkszám
3361608
Gyártói típuskód
500 Z 60
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
60 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x60mm galvanikusan horganyzott