MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Injektáló-horgonypersely 12x50 3488452 - 3488452

OBO
MásolásMásolás
OBO - Injektáló-horgonypersely 12x50 3488452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dübel anyaga - műanyag

  • Karimával - Igen

  • Kivitel - dugaszoláshoz

  • Rögzítés - lyuk

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195437437

Sonepar cikkszám

3488452

Gyártói cikkszám

3488452

Gyártói típuskód

FIS H 12X50 K

Dübel anyaga:

műanyag

Karimával:

Igen

Kivitel:

dugaszoláshoz

Rögzítés:

lyuk

Hosszúság:

50 mm

Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Injektáló-horgonypersely 12x50