OBO - Kábel-leágazódoboz+bevez piros fedél 150x116x67 piros-szürke IP66 SN062121 - 2007644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195303282
Sonepar cikkszám
SN062121
Gyártói cikkszám
2007644
Gyártói típuskód
T 100 RO-LGR
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
67 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs