OBO - kábel-leágazódoboz bevezetőnyílásokkal 90x90x52 fekete SX105657 - 2007464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP55
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197354565
Sonepar cikkszám
SX105657
Gyártói cikkszám
2007464
Gyártói típuskód
T 40 SW
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fekete
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
52 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
pattintós
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs