OBO - Kábel-leágazódoboz ipari kivitel 114x114x78 világos- szürke SX105161 - 2005458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 114 mm
Szélesség - 114 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577613
Sonepar cikkszám
SX105161
Gyártói cikkszám
2005458
Gyártói típuskód
X04C LGR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
114 mm
Mélység:
78 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábel-leágazódoboz ipari kivitel 114x114x78 világos- szürke