OBO - Kábel-leágazódoboz ipari kivitel 150x116x86 világos- szürke SX105162 - 2005462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 151 mm
Szélesség - 117 mm
Mélység - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577620
Sonepar cikkszám
SX105162
Gyártói cikkszám
2005462
Gyártói típuskód
X06C LGR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
151 mm
Szélesség:
117 mm
Mélység:
86 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábel-leágazódoboz ipari kivitel 150x116x86 világos- szürke