OBO - Kábel-leágazódoboz ipari kivitel 286x202x125 világos- szürke SX105165 - 2005474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 286 mm
Szélesség - 202 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196577682
Sonepar cikkszám
SX105165
Gyártói cikkszám
2005474
Gyártói típuskód
X25C LGR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
286 mm
Szélesség:
202 mm
Mélység:
126 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábel-leágazódoboz ipari kivitel 286x202x125 világos- szürke