OBO - Kábel-leágazódoboz ipari kivitel átlátszó fedéllel 114x114x78 grau / transparent SX105169 - 2005528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 114 mm
Szélesség - 114 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577736
Sonepar cikkszám
SX105169
Gyártói cikkszám
2005528
Gyártói típuskód
X04C LGR-TR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
114 mm
Mélység:
78 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Igen
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábel-leágazódoboz ipari kivitel átlátszó fedéllel 114x114x78 grau / transparent