Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca félgömbfejű csavar M6×20mm V2A SN022216 - 6406205

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195925248

Sonepar cikkszám

SN022216

Gyártói cikkszám

6406205

Gyártói típuskód

FRSB 6x20 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

20 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

10 mm

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Horg kábeltálca félgömbfejű csavar M6×20mm