Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca tető 200mm horg (fedélrögz nélkül) V2A 6052831 - 6052831

MásolásMásolás
OBO - Kábeltálca  tető 200mm horg (fedélrögz nélkül) V2A 6052831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196032051

Sonepar cikkszám

6052831

Gyártói cikkszám

6052831

Gyártói típuskód

DRLU 200 A2

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm horg (fedélrögz nélkül)