OBO - Kábeltartó-kapocs 140mm szalaghorganyzott SN062398 - 6249888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 141 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - acél
Rögzítés módja - bekattintható
Magasság - 49 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196119295
Sonepar cikkszám
SN062398
Gyártói cikkszám
6249888
Gyártói típuskód
LKM K140
Szélesség:
141 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
bekattintható
Magasság:
49 mm
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Kábeltartó-kapocs 140mm szalaghorganyzott