OBO - Kalapácsfejű csavar CL2008 profilsínhez M8x25mm SN062415 - 1148016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 21.1 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196488742
Sonepar cikkszám
SN062415
Gyártói cikkszám
1148016
Gyártói típuskód
CL20HB M8x25 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
21.1 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
10.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CL2008 profilsínhez M8x25mm