OBO - Kalapácsfejű csavar CL2712 profilsínhez M5x25mm SN062416 - 1148020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 23 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Fej szélessége - 10.1 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196488759
Sonepar cikkszám
SN062416
Gyártói cikkszám
1148020
Gyártói típuskód
CL27HB M5x25 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
23 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Fej szélessége:
10.1 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CL2712 profilsínhez M5x25mm