Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kalapácsfejű csavar CL2712 profilsínhez M6x25mm SN062417 - 1148024

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kalapácsfejű csavar CL2712 profilsínhez M6x25mm SN062417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Hosszúság - 23 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Fej szélessége - 10.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196488766

Sonepar cikkszám

SN062417

Gyártói cikkszám

1148024

Gyártói típuskód

CL27HB M6x25 ZL

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Hosszúság:

23 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Fej szélessége:

10.1 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CL2712 profilsínhez M6x25mm