Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M10x30mm SN062419 - 1148068

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M10x30mm SN062419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Hosszúság - 33.5 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Fej szélessége - 16.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196488919

Sonepar cikkszám

SN062419

Gyártói cikkszám

1148068

Gyártói típuskód

ACMHB M10x30 ZL

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Hosszúság:

33.5 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Fej szélessége:

16.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M10x30mm