OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M10x60mm SN062421 - 1148072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196488926
Sonepar cikkszám
SN062421
Gyártói cikkszám
1148072
Gyártói típuskód
ACMHB M10x60 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
16.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M10x60mm