OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M10x60mm SN062422 - 1148092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196488995
Sonepar cikkszám
SN062422
Gyártói cikkszám
1148092
Gyártói típuskód
ACMHB M10x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
16.5 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M10x60mm