OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M6x30mm SN062423 - 1148056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Fej szélessége - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196488865
Sonepar cikkszám
SN062423
Gyártói cikkszám
1148056
Gyártói típuskód
ACMHB M6x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
33.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Fej szélessége:
16.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M6x30mm