Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M8x30mm SN062425 - 1148080

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M8x30mm SN062425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 33.5 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Fej szélessége - 16.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196488940

Sonepar cikkszám

SN062425

Gyártói cikkszám

1148080

Gyártói típuskód

ACMHB M8x30 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

33.5 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Fej szélessége:

16.5 mm

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M8x30mm