OBO - Kalapácsfejű csavar+feszítőrugó MS4121/4141 M10x60mm tűzhorg SN062455 - 1148388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490240
Sonepar cikkszám
SN062455
Gyártói cikkszám
1148388
Gyártói típuskód
MS41HBF M10x60 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar+feszítőrugó MS4121/4141 M10x60mm tűzhorg