OBO - Kalapácsfejű csavar+feszítőrugó MS4121/4141 M12x60mm tűzhorg SN062457 - 1148396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490264
Sonepar cikkszám
SN062457
Gyártói cikkszám
1148396
Gyártói típuskód
MS41HBF M12x60 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar+feszítőrugó MS4121/4141 M12x60mm tűzhorg