Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M10x60mm SN062429 - 1148488

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M10x60mm SN062429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 34.5 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Fej szélessége - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196490509

Sonepar cikkszám

SN062429

Gyártói cikkszám

1148488

Gyártói típuskód

MS41HBF M10x60A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

34.5 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Fej szélessége:

20 mm

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M10x60mm