OBO - Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M8x30mm SN062432 - 1148476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490448
Sonepar cikkszám
SN062432
Gyártói cikkszám
1148476
Gyártói típuskód
MS41HBF M8x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
20 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M8x30mm