OBO - Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M8x60mm SN062433 - 1148480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490486
Sonepar cikkszám
SN062433
Gyártói cikkszám
1148480
Gyártói típuskód
MS41HBF M8x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
20 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M8x60mm