OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M10x30mm SN062437 - 1148422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490356
Sonepar cikkszám
SN062437
Gyártói cikkszám
1148422
Gyártói típuskód
MS41HB M10x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
20 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M10x30mm