Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M10x60mm SN062439 - 1148426

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M10x60mm SN062439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 34.5 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Fej szélessége - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196490363

Sonepar cikkszám

SN062439

Gyártói cikkszám

1148426

Gyártói típuskód

MS41HB M10x60 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

34.5 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Fej szélessége:

20 mm

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M10x60mm