OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x100mm SN062441 - 1148442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490431
Sonepar cikkszám
SN062441
Gyártói cikkszám
1148442
Gyártói típuskód
MS41HB M12x100A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
20 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x100mm