Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x30mm SN062442 - 1148334

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x30mm SN062442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Hosszúság - 34.5 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Fej szélessége - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196490141

Sonepar cikkszám

SN062442

Gyártói cikkszám

1148334

Gyártói típuskód

MS41HB M12x30 ZL

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Hosszúság:

34.5 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Fej szélessége:

20 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x30mm