OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M8x100mm SN062448 - 1148318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490080
Sonepar cikkszám
SN062448
Gyártói cikkszám
1148318
Gyártói típuskód
MS41HB M8x100 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M8x100mm